Motion
49-36-2584

MILWAUKEE TOOL
49-36-2584

Tampon d'appui pour ponceuse à boucles et à crochets de 6 po - Ferme
N° D’ARTICLE MI15500110
N° MFR49-36-2584
Prix79.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-36-2584

Tampon d'appui pour ponceuse à boucles et à crochets de 6 po - Ferme
N° D’ARTICLE MI15500110
N° MFR49-36-2584
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
Prix79.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0000 po
  • Taille
    6 po
  • Épaisseur
    1.0000 po
  • Poids
    0.29 lb
  • Largeur
    6.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Optimisé pour être utilisé avec la ponceuse orbitale à mouvements aléatoires M12 FUEL™ 6” , le tampon d’appui pour ponceuse à boucles et à crochets MILWAUKEE® 6” – Firm est un tampon de remplacement qui présente une conception à boucles et à crochets pour connecter le papier de la ponceuse au tampon. Le tampon ferme est spécialement conçu pour le technicien en carrosserie, ce qui permet à l’utilisateur de façonner le mastic pour carrosserie et d’enlever la peinture sur le métal nu. Lorsqu’il est associé à la ponceuse orbitale à mouvements aléatoires Milwaukee® M12 FUEL™ 6” , la combinaison tampon et outil est optimisée pour les vibrations pendant de longues et de longues durées d’utilisation avec le taux de retrait préféré du mastic pour carrosserie.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242849338
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Quantité minimale de la commande
    5

Aperçu

Description du fabricant
49-36-2584 TAMPON D’APPUI H&L DE 6 PO - FERME
  • Conçu pour la ponceuse orbitale à mouvements aléatoires M12 FUEL™ - 3/16” (2585-20)
  • Compatible avec le papier abrasif à boucles et à crochets
  • La densité ferme permet l’élimination du mastic pour carrosserie et de la peinture
  • Le tampon permet de recueillir la poussière lorsque l’aspirateur est fixé à la ponceuse
  • Comprend : (1) tampon de support adhésif sensible à la pression 6” – Doux – 49-36-2585