Motion
M101C-212X

MILWAUKEE TOOL
M101C-212X

M12™ Trousse de vestes chauffées QUIETSHELLMC - Camouflage 2X
N° D’ARTICLE MI15500183
N° MFRM101C-212X
Prix529.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
M101C-212X

M12™ Trousse de vestes chauffées QUIETSHELLMC - Camouflage 2X
N° D’ARTICLE MI15500183
N° MFRM101C-212X
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
Prix529.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La veste QUIETSHELL chauffée MILWAUKEE® M12™ offre une CONSTRUCTION À CHALEUR POUR UN MOUVEMENT SILENCIEUX. Propulsé par la NOUVELLE TECHNOLOGIE HEXON HEAT de Milwaukee, ce blouson RESTE AU CHALEUR PLUS LONGTEMPS, offre le TEMPS DE CHAUFFAGE LE PLUS RAPIDE et offre UNE MEILLEURE COUVERTURE DE LA CHALEUR dans l’ensemble du vêtement. Que ce soit pour faire face au gel des températures extérieures ou pour naviguer dans des espaces avec un minimum de chaleur à l’intérieur, ce blouson s’adapte à son environnement pour fournir une chaleur efficace dans toutes les conditions. 3X isolants supplémentaires combinés à la TECHNOLOGIE HEXON HEAT s’adapte au maximum de la rétention de la chaleur et améliore le confort. La poche secrète pour le passage de la batterie permet de placer la batterie à l’avant ou à l’arrière, augmentant ainsi la polyvalence selon la situation. Doté du motif camouflage REALTREE EDGE®, le tissu durable 100 % polyester extensible avec finition DWR est un incontournable pour vous protéger contre les éléments et réduire le bruit causé par les mouvements. Milwaukee® L’équipement chauffé est développé en collaboration avec les commentaires des utilisateurs de tous les métiers grâce à la recherche continue sur le chantier.
  • Comprend
    Bloc-batterie compact 1-M12 REDLITHIUM 3.0 48-11-2430, chargeur de voyage USB-C 1-M12 TOP-OFF, jaquette QUIETSHELL chauffée 1-M12 M101-20
  • Numéro CUP du fabricant
    045242824304
  • CUP_NON
    045242824304

Aperçu

Description du fabricant
M101C-212X M12 KIT GAINE CHAUFFANTE - CAMOUFLAGE 2X
  • TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE HEXON ÉQUIPÉE DE LA
  • RESTE PLUS CHAUD POUR UN TEMPS DE CHAUFFAGE PLUS LONG ET PLUS RAPIDE, UNE PLUS GRANDE COUVERTURE THERMIQUE
  • Durée de fonctionnement toute la journée : 12 heures à faible intensité, (6) heures à moyen intensité et (3) heures à haut intensité
  • (3) Zones de chaleur : Poitrine, dos et poches
  • Réglages de chaleur élevée, moyenne et basse pour chaque zone
  • Options de contrôle de zone : coffre et dos et/ou poches
  • 5 poches au total : 2 poches à fermeture à glissière pour les mains, (1) poche intérieure à fermeture à glissière, (1) poche extérieure à fermeture à glissière, (1) poche à fermeture à glissière pour le passage de la batterie à l’avant ou à l’arrière
  • 3X isolants supplémentaires pour vous garder au chaud
  • Le tissu en polyester extensible REALTREE EDGE® QUIETSHELL protège des conditions difficiles sur le chantier tout en réduisant le bruit causé par les mouvements
  • Résistant au vent et à l’eau avec finition DWR
  • Poche à glissière pour le passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Cordon de serrage à la taille et poignets ajustables pour conserver la chaleur
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • Compatible avec toutes les batteries M12™ et la source d’alimentation à engrenage chauffant avec commande d’application