Motion
6500-040
Chiffon de nettoyage humide de grande taille / 6500-040 - PowerSCRUB 40ct
N° D’ARTICLE MI15507974
N° MFR6500-040
Prix23.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chiffon de nettoyage humide de grande taille / 6500-040 - PowerSCRUB 40ct
N° D’ARTICLE MI15507974
N° MFR6500-040
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
Prix23.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de conteneur
    Emballage refermable
  • Durée de conservation
    2 ans
  • Poids
    2.50 lb
  • Longueur d’essuyage
    15.0000 po
  • Largeur d’essuyage
    10.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    PowerSCRUB est notre linge de nettoyage le plus rugueux et le plus résistant à ce jour, pour vos dégâts les plus collants et les plus graisseux. Un côté est lisse à polir et à absorber, et l’autre côté a des dents à récurer et à frotter.
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de lingettes
    40
  • Vidéo du produit
  • Parfum
    Non parfumé
  • Surfaces nettoyées
    Conçu pour dissoudre et absorber la graisse, la saleté, l’huile, la peinture, le calfeutrage, la colle et les dégâts automobiles dans de vrais environnements de travail. Idéal sur le plastique, le vinyle, le métal, le bois, le cuir, l’équipement de gym, les tapis, le bambou, les tissus et plus encore.
  • CUP_NON
    850020932160

Aperçu

Description du fabricant
6500-040 ÉLECTRIQUE 40CT
  • NE NETTOYEZ PAS SEULEMENT; ATTEIGNEZ : Obtenez un pouvoir nettoyant puissant en une seule lingette; éliminez la saleté et la crasse et obtenez un véritable nettoyage; nos lingettes restent humides plus longtemps et sont dotées d’une construction ultra robuste.
  • RÉSISTANCE DE QUALITÉ ENTREPRENEUR : Affrontez tous les dégâts, toutes les tailles et toutes les surfaces! Ces lingettes jetables pour les mains robustes offrent une résistance à la traction inégalée et une absorption super qui les rendent ultra résistantes aux dégâts.
  • ACTION À DEUX CÔTÉS : Le côté récurant est texturé pour récurer la graisse et la saleté sèches, cuites au four ou collées sur les mains, les outils et les surfaces. Faire suivre du côté lisse pour essuyer la crasse.
  • SÛR POUR LES MAINS : Les lingettes Crocodile Cloth® sont testées sous contrôle dermatologique et infusées d’aloès et de vitamine E, ce qui les rend sûres pour les mains.
  • PLUS DE LINGETTES WIMPY : Ces lingettes surdimensionnées ne sont pas seulement résistantes aux dégâts, elles sont incroyablement résistantes et ne font pas la différence avec la concurrence. Crocodile Cloth® est conçu pour être plus efficace de 4x lingettes que les lingettes de nettoyage standard et est fièrement fabriqué aux États-Unis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif