Spécifications
Dimensions
- Taille/type de conteneurEmballage refermable
- Durée de conservation2 ans
- Poids0.50 lb
- Longueur d’essuyage15.0000 po
- Largeur d’essuyage10.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesPowerSCRUB est notre linge de nettoyage le plus rugueux et le plus résistant à ce jour, pour vos dégâts les plus collants et les plus graisseux. Un côté est lisse à polir et à absorber, et l’autre côté a des dents à récurer et à frotter.
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant850020932375
- Nombre de lingettes10
- Vidéo du produit
- ParfumNon parfumé
- Surfaces nettoyéesConçu pour dissoudre et absorber la graisse, la saleté, l’huile, la peinture, le calfeutrage, la colle et les dégâts automobiles dans de vrais environnements de travail. Idéal sur le plastique, le vinyle, le métal, le bois, le cuir, l’équipement de gym, les tapis, le bambou, les tissus et plus encore.
Aperçu
- NE NETTOYEZ PAS SEULEMENT; ATTEIGNEZ : Obtenez un pouvoir nettoyant puissant en une seule lingette; éliminez la saleté et la crasse et obtenez un véritable nettoyage; nos lingettes restent humides plus longtemps et sont dotées d’une construction ultra robuste.
- RÉSISTANCE DE QUALITÉ ENTREPRENEUR : Affrontez tous les dégâts, toutes les tailles et toutes les surfaces! Ces lingettes jetables pour les mains robustes offrent une résistance à la traction inégalée et une absorption super qui les rendent ultra résistantes aux dégâts.
- ACTION À DEUX CÔTÉS : Le côté récurant est texturé pour récurer la graisse et la saleté sèches, cuites au four ou collées sur les mains, les outils et les surfaces. Faire suivre du côté lisse pour essuyer la crasse.
- SÛR POUR LES MAINS : Les lingettes Crocodile Cloth® sont testées sous contrôle dermatologique et infusées d’aloès et de vitamine E, ce qui les rend sûres pour les mains.
- PLUS DE LINGETTES WIMPY : Ces lingettes surdimensionnées ne sont pas seulement résistantes aux dégâts, elles sont incroyablement résistantes et ne font pas la différence avec la concurrence. Crocodile Cloth® est conçu pour être plus efficace de 4x lingettes que les lingettes de nettoyage standard et est fièrement fabriqué aux États-Unis.