Motion
6920-100
Chiffon de nettoyage humide de grande taille / 6920-100 Peinture 100ct
N° D’ARTICLE MI15507977
N° MFR6920-100
Prix32.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chiffon de nettoyage humide de grande taille / 6920-100 Peinture 100ct
N° D’ARTICLE MI15507977
N° MFR6920-100
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
Prix32.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de conteneur
    Emballage refermable
  • Durée de conservation
    2 ans
  • Poids
    2.50 lb
  • Longueur d’essuyage
    15.0000 po
  • Largeur d’essuyage
    10.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les peintres, entrepreneurs, artistes et bricoleurs adoreront la série de peintures Crocodile Cloth®. Nous avons conçu ce chiffon spécialement pour la préparation de la surface et le nettoyage des dégâts de peinture. Utiliser pour saupoudrer et enlever les huiles, les adhésifs et les résidus avant de peindre. Le chiffon peu pelucheux ramasse la poussière et les résidus et ne laisse rien derrière. Sans danger pour le bois, les métaux et les autres surfaces.
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    5060460470145
  • Nombre de lingettes
    100
  • Vidéo du produit
  • Parfum
    Non parfumé
  • Surfaces nettoyées
    Conçu pour dissoudre et absorber la graisse, la saleté, l’huile, la peinture, le calfeutrage, la colle et les dégâts automobiles dans de vrais environnements de travail. Idéal sur le plastique, le vinyle, le métal, le bois, le cuir, l’équipement de gym, les tapis, le bambou, les tissus et plus encore.

Aperçu

Description du fabricant
6920-100 PEINTURE 100CT
  • NE PAS SEULEMENT NETTOYER, ATTEINDRE : Conçu pour dissoudre et absorber la peinture, le calfeutrage, la colle, la boue pour cloison sèche et les autres dégâts liés à la peinture dans de vrais environnements de travail. Sans danger pour le bois, le métal et plus encore.
  • ACCESSOIRE DE PEINTURE IDÉALE : Le chiffon crocodile® a été spécialement conçu pour nettoyer non seulement les dégâts liés à la peinture, mais aussi pour la préparation des surfaces. Utiliser pour saupoudrer ou enlever les huiles, les adhésifs et les résidus avant de peindre.
  • PLUS EFFICACE, PLUS DE VALEUR : Nos lingettes nettoyantes géantes 15″ x 10″ Crocodile Cloth® sont conçues pour récurer et absorber, ce qui signifie que vous avez besoin de moins de lingettes pour nettoyer les mêmes dégâts. Nos débarbouillettes restent humides plus longtemps et offrent une construction robuste.
  • SÛR POUR LA PEAU : Les lingettes Crocodile Cloth® sont testées sous contrôle dermatologique et infusées d’aloès et de vitamine E, ce qui les rend sécuritaires pour les mains. Chaque lingette jetable est formulée pour rester humide à l’extérieur de l’emballage pendant plus d’une heure.
  • PLUS DE LINGETTES WIMPY : Ces lingettes surdimensionnées ne sont pas seulement résistantes aux dégâts, elles sont incroyablement résistantes et ne font pas la différence avec la concurrence. Crocodile Cloth® est conçu pour être plus efficace de 4x lingettes que les lingettes de nettoyage standard et est fièrement fabriqué aux États-Unis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif