Aperçu
- Les mèches étagées sont recouvertes de nitrure de titane d’aluminium et sont 10 fois plus durables que le revêtement d’oxyde noir cuit à la vapeur pour une durée de vie plus longue
- La tige résistante aux chocs permet une utilisation avec les visseuses à chocs et les perceuses standard
- La cannelure à double spirale élimine les copeaux pour des coupes et des perçages plus rapides
- Les marquages au laser sont faciles à lire pour une identification rapide des trois tailles de trous
- Buse à perceuse à démarrage rapide, sans marche
- La tige hexagonale 1/4-Inch à dégagement rapide offre une prise ferme et positive et ne tourne pas dans la perceuse
- À utiliser sur l’acier (jusqu’à calibre 16 ), le bois, le plastique et l’aluminium