Spécifications
Détails
- Type d’ensemble de clésSangle
Aperçu
Description du fabricant
S18HB CLÉ À SANGLE GRIP-IT, 3 À
- La clé à sangle est entièrement réglable
- S’ajuste de 3 à 10-Inch capacité
- Travaille dans les quartiers les plus restreints
- Ceinture haute résistance recouverte d’uréthane fixée à la poignée légère de poutre en I
- La conception à came permet une application uniforme à couple élevé
- Dans des conditions normales, ne rayera pas, n’endommagera pas et ne déformera pas les tuyaux et raccords polis, les tuyaux et raccords en plastique, les filtres à huile et à eau, les tuyaux en verre, les conduits en PVC et les arbres polis
- Fonctionne également sur les courroies d'alternateur, les volants et les ensembles d'hélice