Aperçu
Description du fabricant
GÉNÉRATEUR DE TONALITÉ NUMÉRIQUE VDV500-163
- Le générateur de tonalité numérique trace et localise les câbles sur un réseau actif lorsqu’il est utilisé avec la sonde de repérage numérique (réf. No. VDV500-223; vendu séparément)
- Capacités de cartographie des fils pour vérifier les connexions broche à broche avec détection de blindage (nécessite une sonde de repérage numérique, (réf. No. VDV500-223; vendu séparément)
- Les pinces robustes en angle pour lit de clous (ABN) se fixent solidement aux fils
- Port RJ45 pour tester les câbles de données RJ45, RJ11 et RJ12
- Tests de continuité et de polarité avec réponse affichée sur des DEL clairement étiquetées et faciles à lire
- Trois cadences de tonalité distinctes
- Mise hors tension automatique et indicateur de batterie faible
Aidez-nous à améliorer ce produit