Aperçu
- Embout de rechange pour la sonde de traçage numérique (réf. No VDV500-223)
- Pointe remplaçable sans outil, à visser et verrouiller
- Buse conductrice réactive, durable, non métallique
- Retrace les fils et les câbles sur les réseaux actifs et inactifs lorsqu’ils sont utilisés avec la sonde de repérage numérique (réf. No VDV500-223)
- Pour retirer l’embout, tourner d’un quart de tour dans le sens antihoraire et tirer doucement pour retirer
- Insérez la nouvelle pointe avec la clé dans la bonne orientation et poussez doucement
- Tourner d’un quart de tour dans le sens horaire pour verrouiller en place