Aperçu
- Puissance de sortie maximale de 200W pour prolonger la durée de fonctionnement de la centrale électrique sur le terrain
- Jusqu’à 400W sorties lorsqu’elles sont en chaîne avec un autre panneau de 200W pour des temps de recharge hors réseau plus rapides
- Tissu réfléchissant à l’avant et à l’arrière pour aider à localiser les panneaux dans l’obscurité
- L’étui de transport et le panneau coté IP65 aident à protéger le panneau par mauvais temps
- Les béquilles inclinent le panneau pour aider à maximiser la surface exposée au soleil, et les lumières DEL indiquent le niveau de puissance de sortie
- Quatre panneaux monocristallins se replient, créant un étui protecteur et compact pour un rangement facile et polyvalent
- Port USB-A intégré pour le chargement direct des périphériques USB
- Le câble longue portée de 16.4-Foot (5 m) se range facilement dans la poche de rangement intégrée
- Connecteur compatible APP® à adaptateur MC4 , vendu séparément (réf. No 29215)
- Étui de transport de rechange (réf. n° 29216) pour le panneau solaire portable 200W , vendu séparément