Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- 13 embouts de tournevis, 6 tailles de tournevis et 1/4-Inch porte-embouts dans un seul outil compact
- Douilles et embouts de tournevis résistants aux chocs pour les applications de conduite les plus difficiles
- Rangez les embouts de tournevis dans la poignée et les douilles rabattables sur la tige pour un transport pratique
- La conception brevetée de maintien des embouts permet à la douille 1/4-Inch d’enfoncer les fixations hexagonales et de tenir les embouts de tournevis
- Les pointes de mèche comprennent les tournevis Phillips n° 0, n° 1, n° 2, n° 3 , 1/4, 3/16-Inch à fentes, n° 1, n° 2 carrés, T10, T15, T20, T25 TORX®, n° 2 Combo et 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 et 9/16-Inch
- Puissant aimant Rare-Earth pour retenir les mèches et les boulons hexagonaux dans les douilles
- TORX® est une marque déposée d’Acument Intellectual Properties, LLC
- Douille peu profonde optimisée pour les fixations à tête hexagonale