Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- L’ensemble de douilles rabattables résistantes aux chocs comprend une poignée à cliquet à connexion rapide, 3 douilles rabattables et une fonction de maintien 1/4-Inch bits pour un accès rapide et pratique aux tailles courantes
- Tailles hexagonales 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 et 9/16-Inch
- Aimant Rare-Earth pour retenir les fixations pour une conduite pratique et facile
- Tailles hexagonales à code de couleur pour une identification facile
- Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
- Les douilles rabattables peuvent être rangées dans n’importe quel ordre ou dans n’importe quelle orientation sur l’arbre
- L’arbre et la douille sont résistants aux chocs et conçus pour les applications lourdes
- Douille peu profonde optimisée pour les fixations à tête hexagonale