Aperçu
- Les tiges d’éclat Mid-Flex offrent une flexibilité moyenne et équilibrée pour une large gamme d’applications d’installation de fils
- Jaune brillant pour une identification immédiate de la flexibilité et une meilleure visibilité dans les environnements peu éclairés
- Le revêtement protecteur Splinter GuardMC aide à garder les mains libres d’éclats de fibre de verre
- Les connecteurs durables en acier inoxydable renforcent la connexion entre tous les tiges de poisson Klein
- Comprend un aimant et des accessoires de chaîne pour saisir, récupérer et étendre la portée
- Comprend des fixations à embout conique et à crochet pour fixer et saisir les fils
- (3) Tiges de lueur de 3/16-Inch po de diamètre x 5-Foot; s’assemble à une tige de 15-Foot complète, ensemble de départ à flexibilité moyenne parfait
- (3) Tiges lumineuses de 3/16-Inch (5 mm) de diamètre x 5-Foot (1.52 m) assemblées à une tige pleine longueur 15-Foot (4.57 m) ; jeu de démarreurs à flexibilité moyenne parfait