Motion
50254
Ensemble de tiges d’éclat Multi Flex, 25-Foot
N° D’ARTICLE MI15512428
N° MFR50254
Prix103.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tiges d’éclat Multi Flex, 25-Foot
N° D’ARTICLE MI15512428
N° MFR50254
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
Prix103.18 $ chacun

Spécifications

Détails

Aperçu

Description du fabricant
50254 ENSEMBLE DE TIGES D’ÉCLAT MULTIFLEX, 25-FOOT
  • Combinaison de tiges luminescentes haute, moyenne et faiblement flexibles pour construire des assemblages uniques pour s’attaquer à toute application d’installation de fils
  • Chaque tige brille en vert, jaune ou orange vif pour une identification immédiate de la flexibilité et une meilleure visibilité dans les environnements à faible luminosité
  • Le revêtement protecteur Splinter GuardMC aide à garder les mains libres d’éclats de fibre de verre
  • Les connecteurs durables en acier inoxydable renforcent la connexion entre tous les tiges de poisson Klein
  • Comprend un adaptateur pour connecter la tige lo flex aux tiges mi-flexibles/hi-flexibles, créant une transition en douceur, éliminant les épaules qui causent des accrocs pendant les tractions
  • Comprend une cartouche de fixation interne pour ranger les fixations (bec effiloché, crochet, aimant et chaîne) directement à l’intérieur du tube de la tige de poisson; un emplacement de stockage pratique empêche la perte ou l’endommagement des fixations
  • (1) tige de lueur de 5/32-Inch (4 mm) de diamètre, (2) tiges de lueur de 3/16-Inch (5 mm) de diamètre et (2) tiges de lueur de 1/4-Inch (6 mm) de diamètre assemblées à une tige de 25-Foot (7.62 m)
  • Comprend un adaptateur pour connecter la tige lo-flex directement sur les tiges mi-flex/hi-flex; créant une transition en douceur, éliminant les épaules qui causent l’accrochage pendant les tractions
  • Fabriqué aux États-Unis avec des composants mondiaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif