Aperçu
- Le ruban de tirage en polyester à haute flexibilité de 22.9 m (75-Foot) est la combinaison parfaite de flexibilité pour une navigation facile et de résistance aux tractions difficiles
- Le ruban de tirage en polyester à trois brins est 4 fois plus flexible que la fibre de verre et 8 fois plus flexible que l’acier
- Le matériau en polyester offre une flexibilité ultime pour glisser facilement autour des coins ou des joints difficiles
- La conception du ruban tressé à trois brins crée une rigidité pour maintenir la forme pendant le paiement; améliore la résistance et la durabilité du ruban pour s’attaquer aux tractions plus difficiles par rapport à la fibre de verre
- La conception globale légère et l’angle d’alimentation optimisé produisent un rendement et une rétraction en douceur, réduisant l’effort et la fatigue
- Le rang orange vif tissé dans le ruban à trois brins offre une meilleure visibilité et une meilleure localisation du ruban dans des conditions de faible luminosité
- Le boîtier et la poignée en polypropylène offrent une résistance élevée aux chocs