Aperçu
- Le ruban de tirage de 40-Foot est doté d’un ruban en fibre de verre phosphorescent unique et d’une pointe en nylon
- Le boîtier transparent permet au matériau luminescent de se charger dans le boîtier à la lumière naturelle pendant 1 heure ou à l’éclairage général pendant 30 minutes.
- Entièrement amovible de l’étui pour une application plus polyvalente comme l’alimentation par fil
- L’extrémité d’ancrage utilise un connecteur en acier inoxydable compatible avec les accessoires de tige de poisson Klein (réf. No 56511)
- Boîtier et poignée durables offrant une résistance supérieure aux chocs
- Pointe étroite à œillets pour une alimentation facile dans les espaces bondés
- Le repère d’alignement sur le boîtier facilite la réinstallation dans le boîtier
- Fabriqué aux États-Unis avec des composants mondiaux; brevet en instance