Aperçu
- Hole Saw quickly and smoothly cuts holes from 2 to 7-Inch (5.1 to 17.8 cm) in drywall and ceiling tile
- Incréments de 1/4-Inch (0.6 cm) faciles à régler grâce à un mécanisme d’engrenage intégré assurant que la mèche pilote est toujours centrée
- Le collet à ressort dissipe la pression et aide à maintenir le mécanisme perpendiculaire à la surface de coupe pour des coupes contrôlées
- L’orifice d’aspiration intégré convient à 3 des tailles de tuyaux d’aspiration les plus courantes pour le nettoyage sur place, parfait pour les espaces de travail finis
- Le réservoir à poussière en polypropylène durable garde les débris de cloison sèche confinés
- Aucun outil supplémentaire nécessaire pour ajuster la scie cylindrique; bras à réglage double pour la taille
- Peut être utilisé dans une perceuse
- Lames et mèches de rechange disponibles (réf. No 53701)