Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale2.0000 po
- Longueur totale14.0000 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Les sacs à fermeture à glissière debout sont dotés d’un matériau 2520d renforcé sur le fond qui aide à réduire l’usure des outils et des pièces plus tranchants • Le fond à gousset augmente la capacité et permet aux sacs à fermeture à glissière de tenir debout pour un accès facile aux outils lorsqu’ils sont ouverts • Chaque sac est livré avec un mousqueton en aluminium (pas pour le soutien humain) pour fixer facilement les sacs à fermeture à glissière aux sacs à outils, aux ceintures à outils ou pour les suspendre pour le rangement • Comprend cinq sacs à fermeture à glissière : Sac gris foncé de 14-Inch de long, pochette bleu royal de 7-Inch de long, sac gris clair de 9-Inch de long, sac orange de 8.5-Inch po de long et sac jaune de 10-Inch de long • Les glissières durables ont une tirette en métal de 1 1/2-Inch po avec une tirette en sangle/chaîne de 2-Inch pour faciliter l’ouverture et la fermeture avec des gants • Corps du sac fait de matériau 1680d résistant à l’humidité • Remarque : Produits dans les photos non inclus
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolyester
- Type de stockageSac
- Imperméable ou résistant à l’eauNon
Aperçu
- Les sacs à fermeture éclair debout sont dotés d’un matériau 2520d renforcé sur le fond pour aider à réduire l’usure des outils et des pièces plus tranchants
- Le fond à gousset augmente la capacité et permet aux sacs à fermeture éclair de tenir debout pour un accès facile aux outils lorsqu’ils sont ouverts
- Chaque sac est livré avec un mousqueton en aluminium (pas pour le soutien humain) pour fixer facilement les sacs à fermeture à glissière aux sacs à outils, aux ceintures à outils ou pour les suspendre pour le rangement
- Comprend cinq sacs à fermeture à glissière : sac gris foncé de 14-Inch de long, pochette bleu royal de 7-Inch de long, sac gris clair de 9-Inch de long, sac orange de 8.5-Inch po de long et sac jaune de 10-Inch long
- Les fermetures à glissière durables ont une tirette en métal de 1 1/2-Inch po ainsi qu’une tirette en sangle/chaîne de 2-Inch pour faciliter l’ouverture et la fermeture avec des gants
- Corps du sac fait de matériau 1680d résistant à l’humidité
- Remarque : Les produits dans les photos ne sont pas inclus