Motion
5826M
Ceinture en cuir à dégagement rapide, moyenne
N° D’ARTICLE MI15512439
N° MFR5826M
Prix111.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en cuir à dégagement rapide, moyenne
N° D’ARTICLE MI15512439
N° MFR5826M
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
Prix111.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Ceinture en cuir avec ajustement de la taille latérale convient à une bande de taille de 28-Inch à 36-Inch (71 à 91cm po) • Boucle à dégagement rapide permettant à l’utilisateur de désengager immédiatement la ceinture au besoin • Cuir roux pleine fleur durable • Ceinture en cuir pleine fleur de 2-Inch (5.1 cm) de large conçue pour transporter des outils lourds • Offerte en 2 tailles supplémentaires : grande de 32-Inch à 40-Inch (81 à 102 cm) et très grande de 36-Inch à 44-Inch (91 à 112 cm) (chat. Nos 5826L, 5826XL) • Assemblé aux États-Unis avec des matériaux et un savoir-faire de première qualité • Cuir robuste pour une longue durée de vie • NON une ceinture de protection professionnelle

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN CUIR À DÉGAGEMENT RAPIDE 5826M ,
  • Ceinture en cuir avec ajustement de la taille latérale pour une bande de taille de 28-Inch à 36-Inch (71 à 91cm po)
  • La boucle à dégagement rapide permet à l’utilisateur de désengager immédiatement la courroie au besoin
  • Cuir pleine fleur roux durable
  • Ceinture en cuir pleine fleur de 5.1 cm (2-Inch po) de large conçue pour transporter des outils lourds
  • Available in 2 additional sizes: Large 32-Inch to 40-Inch (81 to 102 cm), and X-Large 36-Inch to 44-Inch (91 to 112 cm) (Cat. N° 5826L, 5826XL)
  • Assemblé aux États-Unis avec des matériaux et un savoir-faire de première qualité
  • Cuir robuste pour une longue durée de vie
  • PAS une ceinture de protection professionnelle