Motion
5826XL
Ceinture en cuir à dégagement rapide, très grande
N° D’ARTICLE MI15512440
N° MFR5826XL
Prix113.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en cuir à dégagement rapide, très grande
N° D’ARTICLE MI15512440
N° MFR5826XL
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
Prix113.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Leather belt with side sizing adjustment fits 36-Inch to 44-Inch (91 to 112 cm) waist band • Quick-release Buckle allows user to immediately disengage the belt if needed • Durable, full-grain, russet leather • 2-Inch (5.1 cm) wide, full-grain leather belt built to carry heavy tools • Available in 2 additional sizes: Medium 28-Inch to 36-Inch (71 to 91 cm) and Large 32-Inch to 40-Inch (81 to 102 cm) (Cat. N° 5826M, 5826L) • Assemblé aux États-Unis • Cuir robuste pour une longue durée de vie • NON une ceinture de protection professionnelle

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN CUIR À DÉGAGEMENT RAPIDE 5826XL ,
  • Ceinture en cuir avec ajustement de la taille sur le côté pour une bande de taille de 91 à 112 cm (36-Inch à 44-Inch po)
  • La boucle à dégagement rapide permet à l’utilisateur de désengager immédiatement la courroie au besoin
  • Cuir pleine fleur roux durable
  • Ceinture en cuir pleine fleur de 5.1 cm (2-Inch po) de large conçue pour transporter des outils lourds
  • Available in 2 additional sizes: Medium 28-Inch to 36-Inch (71 to 91 cm) and Large 32-Inch to 40-Inch (81 to 102 cm) (Cat. N° 5826M, 5826L)
  • Assemblé aux États-Unis
  • Cuir robuste pour une longue durée de vie
  • PAS une ceinture de protection professionnelle