Motion
62203MB
Ceintures à outils, supports et pochettes - Sac, 15.3000 po de longueur, 9.0000 po de hauteur, polyester, matériau en polypropylène
N° D’ARTICLE MI15512444
N° MFR62203MB
Prix184.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceintures à outils, supports et pochettes - Sac, 15.3000 po de longueur, 9.0000 po de hauteur, polyester, matériau en polypropylène
N° D’ARTICLE MI15512444
N° MFR62203MB
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
Prix184.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur ou largeur totale
    9.0000 po
  • Longueur totale
    15.3000 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Le sac à outils MODbox™’attache aux autres composants MODbox™’ouvrant facilement d’une seule main • 28 poches pour un rangement maximal des outils et de l’équipement et un dessus à cadre large qui reste ouvert • Les composants MODbox™’assemblent et se déverrouillent facilement d’une seule main • Fabriqué avec un matériau de tissage balistique 1680d résistant à l’eau durable • Comprend un support de phare qui tient un phare Klein Tools pour illuminer l’intérieur du sac à outils ou l’environnement externe (lampe de tête vendue séparément, cat. N° 56062, 56049) • Fond entièrement moulé qui protège des éléments • Bandoulière avec rembourrage et poignées supplémentaires pour un transport facile • Extérieur avec poches latérales en maille et porte-ruban à mesurer en métal
  • Matériel
    Polyester, polypropylène
  • Type de stockage
    Sac
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
62203MB SAC À OUTILS MODBOX
  • Le sac à outils MODbox™'attache aux autres composants MODbox™'ouvre facilement d'une seule main
  • 28 poches pour un rangement maximal des outils et de l’équipement et un haut à armature large qui reste ouvert
  • Les composants du MODbox s’emboîtent et se déverrouillent facilement d’une seule main
  • Fabriqué avec un matériau de tissage balistique 1680d durable et résistant à l’eau
  • Comprend un support de phare qui tient une lampe frontale Klein Tools pour illuminer l’intérieur du sac à outils ou l’environnement externe (lampe frontale vendue séparément, cat. N° 56062, 56049)
  • Le fond entièrement moulé protège contre les éléments
  • Bandoulière avec rembourrage supplémentaire et poignées pour un transport facile
  • L’extérieur comporte des poches latérales en maille et un porte-ruban à mesurer en métal