Motion
6233
Tournevis et tourne-écrous – pointe cruciforme, 6.5000 po de longueur totale, noir | Poignée jaune
N° D’ARTICLE MI15512446
N° MFR6233
Prix10.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis et tourne-écrous – pointe cruciforme, 6.5000 po de longueur totale, noir | Poignée jaune
N° D’ARTICLE MI15512446
N° MFR6233
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
Prix10.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.7100 po | 1.80 cm
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Poids
    34 g

Détails

  • Application
    Électronique
  • Couleur de la poignée
    Jaune
  • Matériau de la poignée
    TPE
  • Isolé
    Non
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier S2
  • Type de tige
    Phillips
  • Style de buse
    Phillips
  • Type
    Tournevis cruciforme

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS DE PRÉCISION CRUCIFORME 6233 #0 ,
  • Le tournevis de précision est doté d’un capuchon rotatif pour un contrôle optimal et précis
  • Anneau à code de couleur pour repérer facilement chaque type d’embout
  • Marquage de bouchon surdimensionné pour une identification rapide de la taille de la buse
  • Poignée coussinée pour un confort maximal lors du travail sur de petits équipements
  • Pointe thermotraitée et usinée avec précision pour une plus grande résistance
  • Prévention de la rouille grâce au placage chromé nickel
  • Tournevis cruciforme no 0 avec lame en acier 3-Inch pour une durabilité prolongée