Aperçu
- Six douilles : 1/2 x 3/8, 5/8 x 7/16, 3/4 x 9/16, 7/8 x 11/16, 1 x 13/16, 1-1/8 x 15/16-Inch
- 20-Percent léger que l’ensemble de douilles à chocs traditionnel de Klein (réf. No 66010)
- Clés à douille à percussion à extrémité unique avec réglage mains libres entre les tailles de douille
- Deux douilles coaxiales à ressort dans un seul outil
- Les douilles revêtues ont une conception à 12-Point couple élevé, ce qui facilite leur positionnement sur les fixations
- La douille profonde avec un variateur 1/2-Inch fonctionne parfaitement pour l’installation et le retrait du matériel de poteau
- Le revêtement durable aide à protéger les douilles contre les rayures et l’abrasion
- Douilles à code couleur haute visibilité pour identifier rapidement les tailles
- La conception à trous croisés aide à maintenir la connexion de la douille à l’adaptateur ou à la clé à chocs
- Comprend un étui de rangement