Spécifications
Details
- Page de produit du fabricant
Aperçu
Description du fabricant
85515HD DOUILLE RABATTABLE, MINI CLIQUET ET
- Ensemble de visseuse à cliquet miniature et multi-bit avec cliquet à profil mince (chat N° 65200) Poignée compacte avec 2 douilles rabattables, 7 embouts de tournevis, arbre résistant aux chocs (réf. No 32308HD)
- Clé à cliquet avec tête de tournevis à douille 1/4-Inch et 5/16-Inch et aimant à bague et pince à mèche pour fixation et retenue de mèche
- 5-in-1 Douille inclinable comprenant 1/4, 5/16, 3/8 et 7/16-Inch douilles plus une fonction de maintien 1/4-Inch bits
- Le cliquet à 72 dents n’a besoin que d’un balayage 5-Degree pour les zones étroites
- Le tournevis compact atteint facilement les endroits restreints
- Les tailles d’embouts de tournevis comprennent no 1, no 2, no 3 Phillips, 3/16-Inch (5 mm) et 1/4-Inch (6 mm) à fentes, no 1, no 2 carré
- Mèches de qualité industrielle qui sont commodément logées dans la poignée
- Douille peu profonde optimisée pour les fixations à tête hexagonale