Spécifications
Dimensions
- Tailles des busesNo 1, 1/8 po, 3/32 po
Détails
- Page de produit du fabricant
- Nombre de tournevis3
- Style de busePhillips, à fentes
Aperçu
Description du fabricant
85613INS PRÉCISION ISOLÉE
- Les tournevis isolés sont homologués 1000V avec une isolation résistante aux chocs et aux flammes qui offre une protection contre les sources sous tension
- Bouchons rotatifs pour un contrôle optimal et précis
- Anneaux codés par couleur et marquages de capuchon audacieux pour une identification rapide du type et de la taille de la pointe
- Poignées coussinées pour un confort maximal lorsque vous travaillez sur de petits équipements
- Embouts thermotraités et usinés avec précision pour une plus grande résistance
- L’ensemble comprend : Phillips no 1, à fentes 3/32-Inch (2.5 mm), 1/8-Inch (3 mm) pointes
- Satisfait ou dépasse les normes ASTM F1505-16(2021) et CEI 60900:2017