Spécifications
Dimensions
- Tailles des buses2.50 mm, 3 mm
Détails
- Nombre de tournevis8
- Style de buseArmoire, Phillips, Torx
Aperçu
Description du fabricant
JEU DE TOURNEVIS DE PRÉCISION 85617 ,
- Les tournevis de précision sont dotés de capuchons rotatifs pour un contrôle optimal et précis
- L’ensemble de tournevis comporte des anneaux codés par couleur et des marquages de capuchon estampés à chaud pour une identification rapide
- L’ensemble contient les Phillips n° 00, n° 0 (réf. Nos 6222, 6233); à fentes 3/32-Inch (2.5 mm), 1/8-Inch (3 mm) (réf. N° 6243, 6254); inviolable TORX® T6H, T8H, T10H et T15H (réf. N° 6303, 6313, 6323, 6333)
- Poignées coussinées pour un confort maximal lorsque vous travaillez sur de petits équipements
- Marquages de bouchon surdimensionnés pour une identification rapide de la taille de la buse
- Embouts thermotraités et usinés avec précision pour une plus grande résistance
- Compatible avec les borniers, les appareils électroniques, les petits appareils électroménagers, les systèmes de sécurité, les petits appareils électroniques et plus encore
- TORX® est une marque déposée d’Acument Intellectual Properties, LLC