Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Le localisateur d’angle numérique 3-in-1 fournit des mesures de précision pour les angles intérieurs et extérieurs, les longueurs et calcule les angles de coupe à onglet simples
- La fonction de rapporteur d’onglet numérique efficace calcule l’angle de lame de scie nécessaire pour couper les joints d’onglet avec un ajustement parfait à chaque fois
- Les bords usinés de la règle mesurent les angles intérieurs et extérieurs avec une précision de +/- 0.2-Degree
- L’écran à DEL blanc brillant offre une visibilité facile dans toutes les conditions d’éclairage
- Règle métallique durable et résistante à la rouille avec marquages gravés en profondeur pour des lectures claires de longue durée
- Alimenté par une seule pile AAA pour une durée de vie prolongée
- Conception compacte facile à ranger et à transporter dans les poches
- Le large bouton de verrouillage est facile à tourner et verrouille fermement les règles en place