Aperçu
Description du fabricant
JEU D'OUTILS ISOLÉS 9418R 1000V , 6-PIECE
- L’ensemble 6-Piece comprend des outils isolés essentiels cotés 1000V : coupe-bordures diagonales, pince à bec long, tournevis Phillips n° 2 et tournevis à pointe plate 1/4-Inch pour armoire et pince à dénuder
- Testé individuellement pour satisfaire ou dépasser les normes ASTM F1505-16 et IEC 60900 pour les outils isolés, et clairement marqué du symbole officiel de la cote 1000V
- La conception épaisse à plusieurs couches offre une protection contre les chocs électriques
- Poignées ignifuges et résistantes aux chocs en orange vif et en gris
- Fabriqué aux États-Unis avec de l’acier à outil fabriqué aux États-Unis sur mesure
- Les pinces sont dotées de couteaux de coupe trempés par induction pour une longue durée de vie
- Dénudeur de fils/coupe-fils, bandes, boucles, coudes et calibres de fil plein de calibre 10-18 AWG et toronné de calibre 12-20 AWG
Help us improve this product