Aperçu
- L’ensemble d’outils 5-Piece comprend une pince coupante diagonale à bec long (réf. Nos 2288RINS, 2038RINS), 1/4-Inch à fentes, tournevis cruciforme Phillips n° 2 et tournevis carrés n° 2 (réf. N° 6824INS, 6834INS, 6844INS)
- Testé individuellement pour satisfaire ou dépasser les normes ASTM F1505-16 et IEC 60900 pour les outils isolés, et clairement marqué du symbole officiel de la cote 1000V
- La conception épaisse à plusieurs couches offre une protection contre les chocs électriques
- Revêtement extérieur ignifuge, résistant aux chocs, orange vif et gris
- Pinces fabriquées aux États-Unis avec de l’acier à outils fabriqué aux États-Unis
- Les pinces sont dotées de couteaux de coupe trempés par induction pour une longue durée de vie
- Les tournevis sont dotés d’une poignée Cushion-Grip™, pour un couple et un confort accrus