Motion
H3111
Pistolet chauffant sans fil H3111-20V , outil nu
N° D’ARTICLE MI15542986
N° MFRH3111
Prix257.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet chauffant sans fil H3111-20V , outil nu
N° D’ARTICLE MI15542986
N° MFRH3111

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix257.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.7000 po
  • Longueur totale
    6.9000 po
  • Largeur totale
    3.2000 po
  • Poids de l’outil
    1.40 lb

Détails

  • Débit d’air
    10 pcm
  • Ampères
    5A
  • Piles incluses
    Non
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Comprend
    Buse du pistolet thermique 3 (plat, réflecteur, concentrateur)
  • Matériel
    Boîtier en composite résistant aux chocs et aux produits chimiques, poignée surmoulée
  • Débit d’air maximal
    10 pcm
  • Température maximale
    1022 °F
  • Température minimale
    86 °F
  • Nombre de réglages du débit d’air
    2
  • Nombre de réglages de température
    Réglable
  • Source d’alimentation
    Batterie au lithium-ion 20V
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET THERMIQUE SANS FIL H3111 20V , OUTIL NU
  • Performance : Avec des températures allant jusqu’à 1022°F et des vitesses de ventilateur allant jusqu’à 10CFM, le H3111 offre des temps de chauffage rapides dont les professionnels ont besoin pour accomplir les travaux plus rapidement.
  • Commande : Les deux vitesses de ventilateur et les commandes de température réglables sur un écran ACL permettent à l'utilisateur de mieux contrôler la température de la pièce à travailler. De la protection des matériaux délicats contre le chauffage excessif ou le sablage collés sur les adhésifs avec une chaleur maximale, le H3111 peut être réglé sur mesure pour s’adapter au mieux à votre application.
  • Polyvalence : le fait de tourner l’éjecteur de buse permet de changer rapidement d’accessoire sans manipuler de pièces chaudes.
  • Comprend : 3 buses (plate, réflecteur, concentrateur)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon