Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale8.7000 po
- Longueur totale6.9000 po
- Largeur totale3.2000 po
- Poids de l’outil1.40 lb
Détails
- Débit d’air10 pcm
- Ampères5A
- Piles inclusesOui
- Type de batterieLithium-ion
- ComprendPistolet thermique (1) Pistolet BL2022 5.0Ah , (1) Chargeur BC1121 et (3) buses (plate, réflecteur, concentrateur).
- MatérielBoîtier en composite résistant aux chocs et aux produits chimiques, poignée surmoulée
- Débit d’air maximal10 pcm
- Température maximale1022 °F
- Température minimale86 °F
- Nombre de réglages du débit d’air2
- Nombre de réglages de températureRéglable
- Source d’alimentationBatterie au lithium-ion 20V
- Tension20 V
Aperçu
- Performance : Avec des températures allant jusqu’à 1022°F et des vitesses de ventilateur allant jusqu’à 10CFM, le H3111 offre des temps de chauffage rapides dont les professionnels ont besoin pour accomplir les travaux plus rapidement.
- Commande : Les deux vitesses de ventilateur et les commandes de température réglables sur un écran ACL permettent à l'utilisateur de mieux contrôler la température de la pièce à travailler. De la protection des matériaux délicats contre le chauffage excessif ou le sablage collés sur les adhésifs avec une chaleur maximale, le H3111 peut être réglé sur mesure pour s’adapter au mieux à votre application.
- Polyvalence : le fait de tourner l’éjecteur de buse permet de changer rapidement d’accessoire sans manipuler de pièces chaudes.
- Comprend : 3 buses (plates, réflecteurs, concentrateurs), (1) BL2022 5.0Ah batteries et (1) BC1121 chargeurs de batteries.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation