MCGILL 1632015001
Suiveurs de cames plates et à tête plate MCF 32 SB - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, longueur de goujon de 25 mm, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir