Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
Détails
- Finition/revêtementChrome
- Pointes de support12 PT
Aperçu
- L’ouverture à 12 points glisse en douceur sur les têtes de fixation hexagonales à deux fois plus de positions d’angle que les douilles à 6 points
- La conception avancée déplace le contact loin des coins vers les côtés plats pour réduire les risques d’arrondissement
- Le puits peu profond et les parois minces permettent à la douille de s’insérer dans les espaces restreints et étroits
- Encoches à cliquet dans l’extrémité d’entraînement se verrouillent sur les cliquets et les extensions
- Fabriqué en acier au chrome-vanadium de première qualité avec un fini chromé miroir durable