Aperçu
- Twist-to-Lock – Placez les douilles sur les pinces pour les ranger sans serrer, ou tournez-les dans le sens des aiguilles d’une montre sur les pinces pour les verrouiller en place
- Verrouillage dans le plateau – Verrouillez le rail dans un plateau avec la fente en forme de serrure et relâchez-le en appuyant sur le bouton à côté du loquet en forme de serrure et en faisant glisser le rail vers l’extérieur
- Construction en polymère ABS rigide – Nos rails sont moulés à partir d’un polymère ABS solide, rigide et résistant aux chocs, ce qui vous donne un produit rigide et bien soutenu adapté pour supporter le poids des douilles
- Organisateur universel de douilles – Le rail peut contenir des douilles à prise de 3/4 po et des douilles à embouts; la capacité du rail peut varier en fonction du diamètre des douilles individuelles
- Fabriqué aux États-Unis