Spécifications
Dimensions
- Taille minimale de TorxT45
- Gamme de tailles TorxT45
Détails
- Style de conduiteTorx
- MatérielAcier
- Type d’ensembleDouille à embout Torx à chocs
Aperçu
Description du fabricant
PRISE DE SIB14245 3/8 PO X T45 MÈCHES TORX
- Géométrie Torx précise – La pointe en forme d’étoile est usinée à des tolérances précises
- Conception optimale en deux pièces – Nous utilisons des alliages d’acier et des procédés distincts pour la mèche et la douille, ce qui donne un outil plus performant que les conceptions en une pièce
- Connexion permanente – La mèche est enfoncée directement dans la prise pour une connexion permanente qui ne se desserre pas au fil du temps ou sous contrainte
- Marquages de deux tailles – La taille est marquée d’un marquage laser haute visibilité et d’un marquage estampillé permanent qui ne s’effacera pas
- Enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles de mèche compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement