Motion
SID12309

TEKTON, INC
SID12309

3/8 Inch Drive x 9 mm 12-Point Impact Socket
N° D’ARTICLE MI15586892
N° MFRSID12309
Price$8.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID12309

3/8 Inch Drive x 9 mm 12-Point Impact Socket
N° D’ARTICLE MI15586892
N° MFRSID12309
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
Price$8.08/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Details

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SID12309 3/8 PO X 9 MM 12-POINT
  • La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • L’ouverture de douille à 12 pointes permet un ajustement précis pour les fixations à 12 pointes
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance
  • Le trou de la goupille de détente d’un côté permet de l’utiliser avec la bague de friction et les enclumes de la goupille de détente

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif