Motion
SID91109

TEKTON, INC
SID91109

Ensemble de douilles à chocs 12-Point et à prise de 3/8 po avec rail, 9-Piece (5/16 - 3/4 po)
N° D’ARTICLE MI15587024
N° MFRSID91109
Prix88.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID91109

Ensemble de douilles à chocs 12-Point et à prise de 3/8 po avec rail, 9-Piece (5/16 - 3/4 po)
N° D’ARTICLE MI15587024
N° MFRSID91109
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
Prix88.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SID91109 3/8 POUCES DE PROFONDEUR 12-POINT
  • La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • Les douilles à 12 pointes offrent un ajustement exact pour les fixations à 12 pointes
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance
  • Le rail à douille à verrouillage par rotation organise et maintient solidement la douille en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements.