Motion
SID91112

TEKTON, INC
SID91112

Ensemble de douilles à chocs 12-Point avec rail, prise de 3/8 po, 15-Piece (1/4 - 1 po)
N° D’ARTICLE MI15587027
N° MFRSID91112
Prix115.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID91112

Ensemble de douilles à chocs 12-Point avec rail, prise de 3/8 po, 15-Piece (1/4 - 1 po)
N° D’ARTICLE MI15587027
N° MFRSID91112
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
Prix115.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SID91112 3/8 PO, IMPACT 12-POINT
  • La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • Les douilles à 12 pointes offrent un ajustement exact pour les fixations à 12 pointes
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance
  • Le rail à douille à verrouillage par rotation organise et maintient solidement la douille en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements.