Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
Détails
- Finition/revêtementOxyde noir
- Pointes de support12 PT
Aperçu
- La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
- Les douilles à 12 pointes offrent un ajustement exact pour les fixations à 12 pointes
- Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
- Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance
- Le rail de douille à verrouillage par rotation organise et maintient solidement la douille en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements.