Motion
SID92341

TEKTON, INC
SID92341

1/2 Inch Drive Deep 6-Point and 12-Point Axle Nut Impact Socket Set with Case, 14-Piece (27 - 39 mm)
N° D’ARTICLE MI15587040
N° MFRSID92341
Prix300.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID92341

1/2 Inch Drive Deep 6-Point and 12-Point Axle Nut Impact Socket Set with Case, 14-Piece (27 - 39 mm)
N° D’ARTICLE MI15587040
N° MFRSID92341
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
Prix300.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    12 PT, 6 PT

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SID92341 1/2 PO EN PROFONDEUR 6-POINT
  • La conception à six pans de la douille adhère aux côtés plats des fixations, pas seulement aux coins, empêchant l’arrondissement dans les applications à couple élevé
  • La broche extra-profonde permet d’installer des fixations plus longues
  • Les marquages permanents gravés au laser à contraste élevé sont faciles à lire, même dans des conditions de faible luminosité
  • Fabriqué en acier au chrome vanadium forgé et traité thermiquement avec un fini phosphate noir résistant à la corrosion
  • Satisfait ou dépasse les normes de performance ANSI