Motion
SIF21719

TEKTON, INC
SIF21719

Douille rabattable à chocs à paroi mince 17 x 19 mm, prise de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15587047
N° MFRSIF21719
Prix16.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIF21719

Douille rabattable à chocs à paroi mince 17 x 19 mm, prise de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15587047
N° MFRSIF21719
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
Prix16.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Longueur totale
    3.2703 po
  • Taille du support
    17 x 19 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    4140 Acier chrome-molybdène
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SIF21719 1/2 PO 17 X 19 MM D'ÉPAISSEUR
  • Idéal pour l’entretien des voitures, des camions, des remorques utilitaires et plus encore (nécessite une rallonge d’impact d’au moins 3 pouces)
  • Chaque puits de douille est très profond pour fournir un engagement accru avec les écrous de roue et le dégagement pour les capuchons décoratifs
  • Le diamètre extérieur est de 1 à 2 mm plus petit que les autres douilles à chocs TEKTON, ce qui permet un meilleur accès dans les puits à écrous serrés
  • Les ouvertures chanfreinées profondes à 60 degrés permettent à la douille rabattable de glisser facilement sur les écrous de roue
  • Les tailles sont marquées à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Chaque douille est conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME pour le couple de résistance