Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
- Longueur totale3.2703 po
- Taille du support21 x 22 mm
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériel4140 Acier au chrome-molybdène
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleStandard
Aperçu
- Idéal pour l’entretien des voitures, des camions, des remorques utilitaires et plus encore (nécessite une rallonge d’impact d’au moins 3 pouces)
- Chaque puits de douille est très profond pour fournir un engagement accru avec les écrous de roue et le dégagement pour les capuchons décoratifs
- Le diamètre extérieur est de 1 à 2 mm plus petit que les autres douilles à chocs TEKTON, ce qui permet un meilleur accès dans les puits à écrous serrés
- Les ouvertures chanfreinées profondes à 60 degrés permettent à la douille rabattable de glisser facilement sur les écrous de roue
- Les tailles sont marquées à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
- Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
- Chaque douille est conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME pour le couple de résistance