Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
- Taille maximale22 mm
- Taille min.17 mm
Details
- Finition/revêtementOxyde noir
- Nombre de pièces6
Aperçu
Description du fabricant
SIF92400 1/2 INCH DRIVE THIN WALL
- Convient à la plupart des tailles et des styles d’écrous de roue et de boulons, parfaits pour l’entretien des voitures, des camions, des remorques utilitaires et plus encore
- Chaque puits de douille est très profond pour fournir un engagement accru avec les écrous de roue et le dégagement pour les capuchons décoratifs
- Le diamètre extérieur de chaque douille est de 1 à 2 mm plus petit que les autres douilles à chocs TEKTON, ce qui permet un meilleur accès dans les puits à écrous serrés
- Les ouvertures chanfreinées profondes à 60 degrés permettent aux douilles rabattables de glisser facilement sur les écrous de roue
- Les tailles sont marquées à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
- Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
- Chaque douille est conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME pour le couple de résistance
- Le boîtier en polyéthylène haute densité résiste aux lubrifiants, carburants et solvants courants