Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po.
- Taille maximale9/16 po
- Taille min.5/32 po
Details
- Finition/revêtementChrome
- Nombre de pièces28
- Pointes de support6 PT
Aperçu
Description du fabricant
PRISE À 6-POINT PRISE DE SKT05102 1/4 PO
- L’ouverture à six pans creux offre un ajustement idéal et exact pour les têtes de fixation hexagonales
- La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
- Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
- La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
- Les douilles sont organisées dans un étui robuste doté de verrous robustes et de marques moulées transparentes pour chaque outil