Motion
SKT05303

TEKTON, INC
SKT05303

Ensemble de 6-Point et cliquet à prise de 1/4 po avec étui, 56-Piece (5/32-9/16 po, 4-15 mm)
N° D’ARTICLE MI15587052
N° MFRSKT05303
Prix191.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SKT05303

Ensemble de 6-Point et cliquet à prise de 1/4 po avec étui, 56-Piece (5/32-9/16 po, 4-15 mm)
N° D’ARTICLE MI15587052
N° MFRSKT05303
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
Votre prix191.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po.
  • Taille maximale
    15 mm
  • Taille min.
    4 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    56
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
PRISE À 6-POINT PRISE DE SKT05303 1/4 PO
  • L’ouverture à six pans creux offre un ajustement idéal et exact pour les têtes de fixation hexagonales
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Les douilles sont organisées dans un étui robuste doté de verrous robustes et de marques moulées transparentes pour chaque outil

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif