Motion
SKT15312

TEKTON, INC
SKT15312

Ensemble de 12-Point et cliquet à prise de 3/8 po avec étui, 73-Piece (1/4 - 1 po, 6 - 24 mm)
N° D’ARTICLE MI15587054
N° MFRSKT15312
Prix340.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SKT15312

Ensemble de 12-Point et cliquet à prise de 3/8 po avec étui, 73-Piece (1/4 - 1 po, 6 - 24 mm)
N° D’ARTICLE MI15587054
N° MFRSKT15312

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix340.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.
  • Taille maximale
    1 po
  • Taille min.
    6 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    37
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
PRISE À 112-POINT PRISE DE SKT15312 3/8 PO
  • L’ensemble complet a toutes les tailles de 1/4 à 1 pouce et de 6 à 24 mm en longueurs profondes et standard
  • Les douilles à 12 pointes appliquent de la force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, ce qui empêche l’arrondissement
  • Le très grand marquage de taille estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • La finition polie et chromée est facile à nettoyer et très résistante à la corrosion
  • Le cliquet à 90 dents à engrenage fin n’a besoin que d’un arc de balancement fonctionnel de 4 degrés
  • Comprend des outils qui ne se trouvent pas dans la plupart des ensembles comme un joint universel, une barre de disjoncteurs et des rallonges
  • Étui de transport robuste et résilient avec plateau de pièces intégré pour tout organiser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif