Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po, 1/4 po, 3/8 po
- Taille maximale32 mm
- Taille min.4 mm
Détails
- Finition/revêtementChrome
- Nombre de pièces2
- Pointes de support6 PT
Aperçu
Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SKT95304 1/4, 3/8, 1/2 PO
- Ouverture de douille 6-Point – Offre un ajustement exact et un contact maximal pour les fixations hexagonales
- Épaules entièrement étagées – Le diamètre étroit s’étire jusqu’à la base de l’emboîture sur les petites tailles profondes, offrant une plus grande portée dans les zones étroites et creuses
- Finitions extérieures et intérieures – L’extérieur plaqué chrome est très résistant à la corrosion et s’essuie pour obtenir un fini miroir, et l’intérieur est protégé contre la rouille avec une couche transparente
- Marquages estampés de grande taille – Les marquages sont impressionnés de façon permanente dans le matériau par une matrice pour étampe en rouleau et sont clairement visibles en raison de leur contour extra profond
- Étui de transport – Fabriqué à partir d’un matériau en polyéthylène haute densité qui résiste aux lubrifiants, carburants et solvants courants