Spécifications
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Type de cléRallonge de douille
Aperçu
Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SLH10106 3/8 PO X OSCILLATION DE 6 PO
- Extrémité d’entraînement carrée – Fixez une douille à l’extrémité d’entraînement carrée et utilisez le bras long pour générer un couple élevé
- Extrémité de l’entraînement à bascule – Obtenez au moins 10 degrés d’accès dans n’importe quelle direction avec la position à bascule
- Acier robuste 6140 – Fabriqué à partir d’acier chrome-vanadium 6140 pour la résistance et la durabilité, et plaqué chrome pour la résistance à la corrosion
- Poignée moletée – Le moletage profond offre une prise pour tourner les fixations et les rainures offrent une prise pour fixer et retirer les douilles et les accessoires