Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 po
Détails
- Tête flexibleTête fixe
Aperçu
- Un cliquet de 3/8 po sur une carrosserie d’entraînement de 1/4 po – Ce petit cliquet de carrosserie utilise le même corps que notre cliquet de 1/4 po x 3 po afin que vous puissiez accéder et agilité d’une poignée plus petite et d’une tête de cliquet dans un cliquet de 3/8 po
- Fonctionne comme un cliquet de 1/4 po – Le cliquet à petit corps de 3/8 po répond aux normes de couple de serrage à l’épreuve des cliquets de 1/4 po
- Tête de cliquet plus petite – La tête de cliquet est plus petite que les cliquets à prise standard de 3/8 po, ce qui améliore votre accès aux espaces restreints
- 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
- Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts