Motion
SRH11009

TEKTON, INC
SRH11009

Clé à cliquet longue à dégagement rapide 1/4 po x 9 po
N° D’ARTICLE MI15587068
N° MFRSRH11009
Prix88.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH11009

Clé à cliquet longue à dégagement rapide 1/4 po x 9 po
N° D’ARTICLE MI15587068
N° MFRSRH11009
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
Prix88.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po

Détails

  • Tête flexible
    Tête fixe
  • Style de prise
    Standard
  • Type de version
    Lancement rapide

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SRH11009 1/4 PO X 9 PO
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Couple d’épreuve – Nos cliquets répondent (et dépassent de loin) la norme de l’industrie en matière de couple d’épreuve, une mesure de résistance vérifiée par un essai à cycle unique qui applique le couple jusqu’à ce que la valeur spécifiée soit atteinte sans défaillance ou déformation permanente
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif